Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-570-110605000 Herst.-Nr.: 110605000 EAN/GTIN: 4007751004802 |
| |
|
| | |
| Klarlack 50 ml Glas hochglänzend Marabu 110605000 Der klare Schutzlack für alle Kreationen Der hervorragende, farblose und klare Kunstharzlack auf Basis organischer Lösungsmittel für Hobby, Freizeit, Kunstgewerbe. Er ist als transparenter Schutzfilm für alle Marabu Farben sowie für Pappe, Holz, Glas, Metall, Stein, Hartfaserplatten, selbsthärtende Modelliermassen u.ä. geeignet. Bei guter Haftung wisch- und wetterfest und somit für den Außenbereich ideal. Nach ca. 30 Min. ist der Lackauftrag staubtrocken. Die verwendeten Pinsel müssen mit Marabu Reiniger & Verdünner oder Reinigungsbenzin nach den Anwendung gereinigt werden. Marabu Klarlack lösemittelhaltig farbloser, hochglänzender Kunstharzlack auf Lösungsmittelbasis als Schutzlack für alle Marabu Farben auf Wasserbasis nicht geeignet zum Überlackieren lösemittelhaltiger Farben wisch- und wetterfest, ideal für den Außenbereich Gefahrenkennzeichen: GHS02, GHS07, GHS09
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 256 | | | | 5 | | € 4,16* | ab € 2,37* | € 3,39* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,19* | € 3,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,29* | € 3,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,09* | € 4,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|