Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband, braun, 6er Set Breite 50 mm, Länge 66 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-542-128341-6
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     542-128341-6
EAN/GTIN:
     8717448000272
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

Packband, braun, 6er Set

Breite 48 mm, Länge 66 m

Produktinformation

Universal-Verpackungsklebeband mit Acrylatkleber und mit hoher Anfangsklebekraft. Das Material besteht aus PP.

Artikeldetails:

  • Universal-Verpackungsklebeband
  • Material: PP
  • Farbe: braun
  • Maße: 48 mm x 66 m (B x L)
  • 6er Set
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 256
    € 4,16*
    ab € 5,67*
    € 8,03*
    € 5,50*
    ab € 5,14*
    € 8,25*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    pavo
    8000319
    ab € 5,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.