Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Ordner 75 mm - A3 Hochformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner maX.file Hartpappe A3 hoch 7,5cm schwarz, Hartpappe/Hartpappe
Ordner maX.file Hartpappe A3 hoch 7,5cm schwarz, Hartpappe/Hartpappe
Ordner maX.file Hartpappe A3 hoch 7,5cm schwarz, Hartpappe/Hartpappe
Ordner maX.file Hartpappe A3 hoch 7,5cm schwarz, Hartpappe/Hartpappe
Artikel-Nr.:
     256-416-10842383
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10842383
EAN/GTIN:
     4008110313948
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

Herlitz Ordner 75 mm - A3

Hochformat

Artikeldetails:

  • Material der Kaschierung außen/innen: Hartpappe/Hartpappe
  • Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft, Niederhalter mit erhöhter Klemmkraft und eingearbeitetem rotem Logo
  • Ausführung: S70, Hebelmechanik für 2er-Lochungen, Griffloch vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: A3
  • Größe (B x H): 360 x 450 mm
  • Breite des Rückens: 75 mm
  • Farbe/Farbe des Rückens: schwarz/schwarz
  • Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel, Forest Stewardship Council (FSC), LGA-Qualitätszertifikat
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 5,87*
    ab € 4,58*
    € 7,38*
    5 Tage
    3
    € 5,99*
    ab € 4,57*
    € 7,56*
    € 5,50*
    ab € 4,74*
    € 8,41*
    Lager 256
    € 4,16*
    ab € 5,33*
    € 8,41*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.