| |
|
| Artikel-Nr.: 256-392-MS08 Herst.-Nr.: MS08 EAN/GTIN: 4014991114086 |
| |
|
| | |
| Kreisschneider MS08 für Durchmesser 10 - 300 mm Kreiscutter für mühelose und präzise Schnitte in Papier, Pappe, Leder, Plastik, Folie und vielem mehr. Der Kreisschneider lässt sich variabel einstellen für Kreise von 10 mm bis 300 mm Durchmesser. Die Klinge lässt sich gegen eine Bleistiftmine austauschen, durch den Wechsel entsteht ein praktischer Zirkel. Der mitgelieferte Untergrundschutz verhindert ein Einstechen der Führungsnadel in das zu schneidende Material. Artikeldetails: Kreiscutter für Ø 10 - 300 mm inklusive 5 Ersatzklingen 3 Bleistiftminen mit Untergrundschutz für Ø 10 - 300 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,46* | € 6,29* | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 4,31* | € 6,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,45* | € 6,86* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,89* | € 11,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|