Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschaltlitze 0,25 mm² braun flexibel, einadrig, 50 m Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-392-125-058
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     125-058
EAN/GTIN:
     4014991242284
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
Schaltlitze

Kupferschaltlitze 0,25 mm² braun

flexibel, einadrig, 50 m Rolle

Artikeldetails:

  • Kupferschaltlitze flexibel
  • einadrig, 0,25 mm² stark (14 x 0,15 mm)
  • Durchmesser mit Isolierung ca. 1,3 mm
  • Länge: 50 m
  • Farbe: braun
  • Weitere Suchbegriffe: litze braun, litze, litze 50m
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 256
    € 4,16*
    ab € 7,25*
    € 10,33*
    1 Tag
    11
    Frei Haus
    ab € 14,57*
    € 21,02*
    € 4,00*
    ab € 9,06*
    € 21,67*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Packung
    1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,145* pro Meter)
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.