| |
|
| Artikel-Nr.: 256-392-125-054 Herst.-Nr.: 125-054 EAN/GTIN: 4014991242246 |
| |
|
| | |
| Kupferschaltlitze 0,25 mm² grün flexibel, einadrig, 50 m Rolle Artikeldetails: Kupferschaltlitze flexibel einadrig, 0,25 mm² stark (14 x 0,15 mm) Durchmesser mit Isolierung ca. 1,3 mm Länge: 50 m Farbe: grün Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt: Donau Elektronik GmbH, Donaustrasse 36, DE-94526 Metten, Tel: +49 (0) 0991 / 9204, Web: www.donau-elektronik.com, E-Mail: info@donau-elektronik.com |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 256 | | | | | | pro Packung | € 4,16* | ab € 7,25* | € 10,36* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 8,26* | € 16,67* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,20* | € 22,14* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,95* | € 22,76* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 19,68* | € 27,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,145* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|