Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschaltlitze grau flexibel, einadrig, 0,14 mm² stark, 10 m Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupferschaltlitze grau flexibel, einadrig, 0,14 mm² stark, 10 m Rolle
Artikel-Nr.:
     256-392-118-9
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     118-9
EAN/GTIN:
     4250841421892
Suchbegriffe:
Schaltlitze
schaltlitze 10m
schaltlitze
schaltlitze grau

Kupferschaltlitze grau

flexibel, einadrig, 0,14 mm² stark, 10 m Rolle

Produktinformation

Sehr feines und hochflexibles Modellbaukabel, ideal für feinste Verkabelungen. Sehr gut geeignet für den Einbau von Bleuchtungen oder Dekodern.

Artikeldetails:

  • Kupferschaltlitze flexibel
  • einadrig, 0,14 mm² stark
  • Durchmesser mit Isolierung ca. 1 mm
  • Länge: 10 m Rolle
  • Farbe: grau
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,23*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,75*
    € 2,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,72*
    € 2,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,66*
    € 1,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,53*
    € 1,82
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,23*
    € 1,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.