Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht verzinkt 3,0 mm Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-344-773130
Hersteller:
     aero-naut Modellbau
Herst.-Nr.:
     773130
EAN/GTIN:
     4250841424473
Suchbegriffe:
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
Eisendraht

Eisendraht verzinkt 3,0 mm

Länge 100 cm

Produktinformation

Verzinkter Eisendraht in ein Meter Länge. Die Verzinkung verhindert Korrosion und ermöglicht ein schnelles Verlöten.

Artikeldetails:

  • verzinkt
  • vor Korrosion geschütz
  • schnelles Verlöten möglich
  • sehr leicht zu biegender Draht
  • Durchhmesser: 3,0 mm
  • Länge: 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanndraht, rundstab 3 x 1000mm, spanndraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.