Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 50 x 70 cm, 29 altrosa Gewicht 300g/m², 10 Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-336-6129
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     6129
EAN/GTIN:
     4001868061291
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 50x70cm 300g

Fotokarton 50 x 70 cm, 29 altrosa

Gewicht 300g/m², 10 Bogen

Produktinformation

Unser Fotokarton ist säurefrei, holzfrei und komplett durchgefärbt, hergestellt wird er aus 100% Altpapier. Er ist ausgezeichnet mit dem Blauen Engel und LGA getestet. Das Format hat eine Größe von 500 x 700 mm.

Artikeldetails:

  • Format 50 x 70 cm
  • holzfrei
  • komplett durchgefärbt
  • aus 100% Altpapier
  • Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 256
    € 4,16*
    ab € 4,18*
    € 6,76*
    € 5,50*
    ab € 4,29*
    € 7,89*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Folia
    6137E
    ab € 0,59*
    Sonstiges
    Folia
    6185E
    ab € 0,53*
    Sonstiges
    Folia
    6110E
    ab € 0,54*
    Sonstiges
    Folia
    6184E
    ab € 0,59*
    Sonstiges
    Folia
    6151E
    ab € 0,54*
    Sonstiges
    Folia
    6158E
    ab € 0,53*
    Sonstiges
    Folia
    6117E
    ab € 0,58*
    Sonstiges
    Folia
    6123E
    ab € 0,58*
    Sonstiges
    Folia
    6122E
    ab € 0,58*
    Sonstiges
    Folia
    6120E
    ab € 0,53*
    Sonstiges
    Folia
    6190E
    ab € 0,52*
    Sonstiges
    Folia
    6128E
    ab € 0,58*
    Sonstiges
    Folia
    6100E
    ab € 4,18*
    Sonstiges
    Folia
    6101E
    ab € 0,59*
    Sonstiges
    Folia
    77095
    ab € 1,122*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.