Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anspitzer für dicke Buntstifte Möbius + Ruppert, Durchmesser ca. 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-290-03160000
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     703160000
EAN/GTIN:
     4004627031610
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose

Anspitzer für dicke Buntstifte

Möbius + Ruppert, Durchmesser ca. 15 mm

Produktinformation

Der Spitzer für alle dicken Bunstifte, wie zum Beispiel den Stabilo woody. Aus Kunststoff-Spritzguss mit eingeschraubter Messerklinge. In vielen bunten Farben sortiert, eine Farbwahl ist leider nicht möglich. Hergestellt in Deutschland von Möbius+Ruppert.

Artikeldetails:

  • max. Stiftdurchmesser 15 mm
  • Lieferung in sortierten Farben
  • Hersteller: Möbius+Ruppert
  • Made in Germany
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    20
    € 5,87*
    ab € 0,53*
    € 0,83*
    Lager 256
    10
    € 4,16*
    ab € 1,27*
    € 1,87*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,87*
    € 2,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,72*
    € 2,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,61*
    € 1,92
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,27*
    € 1,51
    pro Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.