Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlamperrolle hellgrün aus echtem Leder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-283-43142
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     43142
EAN/GTIN:
     4021068431427
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen

Schlamperrolle hellgrün

aus echtem Leder

Produktinformation

Stifterolle aus echtem Leder mit Reissverschluss aus Metall. Geeignet für Schüler und Studenten.

Artikeldetails:

  • Farbe: hellgrün
  • innen schwarzer Stoff
  • Durchmesser: ca. 60 mm
  • Länge: 210 mm
  • ... > Lager 256 > Stifte > Etuis
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    6
    € 5,49*
    ab € 3,05*
    € 4,80*
    3 Tage
    unbekannt
    € 8,50*
    ab € 3,33*
    € 5,22*
    € 5,50*
    ab € 3,34*
    € 6,04*
    Lager 256
    € 4,16*
    ab € 3,93*
    € 6,14*
    9 Tage
    6
    € 5,87*
    ab € 3,94*
    € 6,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Jüscha
    43139
    ab € 3,13*
    Sonstiges
    Jüscha
    43140
    ab € 3,25*
    Sonstiges
    Jüscha
    43141
    ab € 3,05*
    Sonstiges
    Jüscha
    43143
    ab € 3,04*
    Sonstiges
    Jüscha
    43144
    ab € 3,04*
    Sonstiges
    Jüscha
    43016
    ab € 3,14*
    Sonstiges
    Jüscha
    43031
    ab € 3,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.