Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-262-55101 Herst.-Nr.: 55101 EAN/GTIN: 4007817551011 |
| |
|
| | |
| Zirkel Mars 551 Comfort Staedtler 551 01 Präzisionszirkel Artikeldetails: Zirkelset mit Hauptzirkel, Universaladapter und Ersatzteildose im Klappdeckeletui Präzisionszirkel mit Spindelführung, Rundfederkopf und Mitteltriebsspindel Vollmetallausführung abknickbarer Bleischenkel und Nadelschuh auswechselbarer Bleieinsatz mit Zapfen Ø 4mm auswechselbare Schulternadel Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 265 mm, mit Verlängerungsstange ca. 500 mm Länge: 154 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 13,69* | € 19,87* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 14,50* | € 21,04* | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 16,65* | € 23,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|