Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-262-356-4 Herst.-Nr.: 356-4 EAN/GTIN: 4007817356074 |
| |
|
| | |
| Flipchartmarker Lumocolor 356 orange Staedtler mit Rundspitze Artikeldetails: Ideal für Papier, da Tinte nicht durchschlägt Farbintensive, geruchsarme Tinte Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (Prüfklima nach ISO 554) Tinte auf Wasserbasis Aus vielen Textilien auswaschbar Blockierte Spitze Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug Rundspitze mit einer Strichbreite ca. 2 mm Nachfüllbar mit der Tankstelle 48856 eikantform 24 brillante Farben |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,85* | € 1,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,80* | € 1,49* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,97* | € 1,51* | | | | Lager 256 | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,14* | € 1,70* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,19* | € 2,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|