Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkreissäge KS 230 Proxxon 27006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-180-27006
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27006
EAN/GTIN:
     4006274270060
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
proxxon tischkreissäge

Tischkreissäge KS 230

Proxxon 27006

Tischkreissäge KS 230 für schnurgerade Schnitte

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Super-Cut-Sägeblatt kann Weichholz bis 8 mm Dicke geschnitten werden. VDE-geprüter 220-240 Volt Motor. Leise und mit einer Betriebsdauer von weit mehr als 1.000 Stunden. Schnittleistung: in Holz bis 8 mm, Kunststoff bis ca. 3mm, NE-Metalle bis ca. 1,5 mm. Seitliche Schiebetür zum Entfernen des Sägemehls. Gesamtgröße: ca. 240 x 180 x 80 mm. Gewicht ca. 1,8 kg Ein Absaugstutzen mit Adapter für Staubsauger ermöglicht sauberes Arbeiten.

Hinweis:

Kraftübertragung durch Zahnriemen (in stabilem Getriebekasten, kugelgelagert) sorgt für arbeitsgerechte Drehzahl des Sägeblattes bei ca. 5.000/min.

Weitere Suchbegriffe: baukreissäge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,76*
€ 107,39*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 86,93*
€ 107,40*
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 93,80*
€ 116,95*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,60*
€ 120,69*
Lager 256
€ 4,16*
ab € 111,35*
€ 137,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 256
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 256
Versand: Lager 256
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
28 014
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.