Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-145-160409 Herst.-Nr.: 160409 EAN/GTIN: 4005401604099 |
| |
|
| | |
| Albrecht Dürer Marker 109 chromgelb dunkel wasservermalbarer Aquarellmarker Produktinformation Der neue Albrecht Dürer Künstleraquarellmarker ist die moderne Definition der Aquarellmalerei: Ein absolut hochwertiges Zeichengerät, das sowohl spontanes Skizzieren als auch malerisches Aquarellierenunterstützt. Die Tinte auf Wasserbasis ist immer einsatzbereit und zudem hervorragendmit Wasser vermalbar. Qualität ist unsere Maxime. Deshalb zeichnen sich die Künstleraquarellmarker durch eine hohe Pigmentierung und eine hervorragende Lichtbeständigkeit aus. Die Farben folgen dem Faber-Castell Farbnummernsystem und sind somit verlässlich kombinierbar mit anderen Künstlerstiften von Faber-Castell. Die Vielseitigkeit des Albrecht Dürer Künstleraquarellmarkers überzeugt vor allem auf Reisen. Wer gerne unterwegs Eindrücke festhält, wird begeistert zu diesem Stift greifen. Zwei Stiftspitzen - Pinselspitze und Faserspitze - bieten dem Künstler die Flexibilität im persönlichen Zeichenduktus. Die Tinte verleiht Skizzen und Vorzeichnungen bereits beim Zeichnen eine hohe Dynamik, die durch Vermalen mit Wasser gesteigert wird. Albrecht Dürer Künstleraquarellmarker sind in 30 Farben erhältlich. Die Pinselspitze Die weiche, flexible und formstabile Pinselspitze ist ideal für malerisches Arbeiten. Durch Variation der Pinselführung und des Neigungswinkels können unterschiedliche Linienstärken gestaltet werden. Mit einer flachen Stifthaltung wird die gesamte Breite der Pinselspitze genutzt, um große Flächen zu füllen. Die Faserspitze Wenn es darum geht, exakte Linien zu zeichnen, kommt die Faserspitze zum Einsatz. Sie ist optimal für das Zeichnen von Details, klaren Linien und grafischen Elementen. Der Farbfluß ist stets gleichbleibend, egal, mit welchem Zeichendruck gearbeitet wird. Die Strichbreite liegt je nach Zeichendruck bei 1-2 mm. Welches Papier eignet sich für Albrecht Dürer Aquarellmarker? Gute Zeichenergebnisse hängen entscheidend vom verwendeten Papier ab. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir Aquarellblöcke von Canson Montval (300g/qm - feingekörnt) und Hahnemühle Fine Art Britannia (300g/qm - satiniert - hot pressed). Diese Aquarellblöcke bestehen aus Zellulosepapier und unterstützen eine gute Wasservermalbarkeit der Tinte. Aquarellblöcke haben den Vorteil, dass ihre Ränder verleimt sind und sich das Papier nach dem Aquarellieren wieder glatt zieht. Bei Verwendung einzelner Blätter sollte man das Blatt vor dem Aquarellieren auf einer Unterlage fixieren. Je höher die Grammatur eines Papiers ist, umso besser ist die Planlage beim Aquarellieren. Der Albrecht Dürer Künstleraquarellmarker schlägt nicht durch das Papier, sodass in Skizzenbüchern Vorder- und Rückseite verwendbar sind. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Permanent Marker, Permanentmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, permanent marker 1-2mm, permanent marker, permanent marker set |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 256 | | | | 5 | | € 4,16* | ab € 2,20* | € 3,22* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,19* | € 3,60* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | € 5,49* | ab € 2,27* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|