Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 3000 - 015 olivgrün Permanentmarker mit Rundspitze 1,5 - 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     256-144-3000-15
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     3000-15
EAN/GTIN:
     4004764008100
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanent marker 1,5-3mm run...
permanent marker

Edding 3000 - 015 olivgrün

Permanentmarker mit Rundspitze 1,5 - 3 mm

Er ist seit Jahren ein Könner für dauerhafte Markierungen und Beschriftungen aller Art – auf fast allen gängigen Materialien: der edding 3000 Permanentmarker. Ob auf Karton, auf Kunststoffdeckeln oder Aufbewahrungsgläsern: Seine Tinte trocknet schnell, ist wasserfest und reibt nicht ab. Für vier Grundfarben des edding 3000 Permanentmarkers gibt es Nachfülltinte, die Tinte selbst ist geruchsarm. Mit Rundspitze, variable Strichbreite von 1,5 - 3 mm.

Produkteigenschaften:

  • dauerhafte, geruchsarme, wasserfeste, schnell trocknende und abriebbeständige Tinte
  • erhältlich in 20 Farben
  • sofort anwendbar
  • Strichbreite: 1,5 - 3 mm
  • Spitze: Rundspitze
  • 4 Grundfarben sind nachfüllbar
  • Ersatzspitzen erhältlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 1,43*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,44*
€ 1,44*
1
€ 4,75*
ab € 1,44*
€ 1,48*
9 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 1,55*
€ 1,59*
Lager 256
10
€ 4,16*
ab € 1,86*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 256
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 256
Versand: Lager 256
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3000N
ab € 0,424*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.