Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-127-48790 Herst.-Nr.: 48790 EAN/GTIN: 4026700487909 |
| | | |
|
| | |
| Sekundenkleber blitzschnell Supergel 3g Tube UHU 48790 Produktinformation Extrem starker Sekundenkleber- kurzfristig korrigierbar. Aufgrund seiner gelartigen Konsistenz ermöglicht dieser Sekundenkleber ein tropffreies und sauberes Arbeiten, auch an senkrechten Flächen. Ideal für poröse Materialien. Welche Materialien verklebt UHU Sekundenkleber blitzschnell Supergel? Universell - klebt Porzellan, Keramik, viele Kunststoffe (z.B. PVC, ABS), Metall, Gummi, Holz, ... Nicht geeignet für Styropor®, Bekleidungstextilien/-leder, PE, PP. Verarbeitung/Gebrauchsanleitung Klebeflächen müssen passgenau, trocken, staub- und fettfrei sein. Kleber einseitig dünn auftragen. Je dünner der Klebefilm, desto schneller ist die Klebung. Teile sofort zusammenpressen und kurz fixieren. Durch Anhauchen wird die Klebung beschleunigt. Nach Gebrauch Dosierspitze mit einem trockenen Tuch abwischen und Tube fest verschließen. Kühl lagern für längere Haltbarkeit. Artikeldetails: tropffrei und sauber kurzfristig korrigierbar ideal für poröse Materialien und für senkrechte Flächen Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. Gefahrenpiktogramm: GHS07 Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen /nationalen/ internationalen Vorschriften.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu montagekleber tube, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 3g |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 3,20* | € 4,19* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,33* | € 4,37* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,04* | € 4,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,48* | € 5,13* | | | | Lager 256 | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 3,50* | € 5,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|