Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell SUPERGEL, Tube mit 3 g, Infokarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt das Produkt in Blisterverpackung.
Bild zeigt das Produkt in Blisterverpackung.
Bild zeigt das Produkt in Einzelabbildung.
UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell SUPERGEL, Tube mit 3 g, Infokarte
UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell SUPERGEL, Tube mit 3 g, Infokarte
UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell SUPERGEL, Tube mit 3 g, Infokarte
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-48790
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     48790
EAN/GTIN:
     4026700487909
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell SUPERGEL. Extrem starker Sekundenkleber- fließt in kleinste Ecken und Spalten. Die feine Dosierspitze ermöglicht ein punktgenaues Dosieren. Standsicherer Container. Spülmaschinenfest und wasserresistent (bei sachgemäßer Anwendung). Ideal für poröse Materialien. Klebt Porzellan, Keramik, viele Kunststoffe (z.B. PVC, ABS), Metall, Gummi, Holz, usw.. Nicht geeignet für Styropor®, Bekleidungstextilien/-leder, PE, PP.. Tube mit 3 g. Infokarte.
Weitere Informationen:
Masse:
3
Produktverwendung:
universell
Produkt-Typbezeichnung:
SUPERGEL
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Tube
ohne Lösungsmittel:
Nein
auswaschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
extrem starker Sekundenkleber- fließt in kleinste Ecken und Spalten. Die feine Dosierspitze ermöglicht ein punktgenaues Dosieren. Standsicherer Container. Spülmaschinenfest und wasserresistent (bei sachgemäßer Anwendung
Artikelbezeichnung:
SEKUNDENKLEBER blitzschnell
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.