Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad Air 13" M3 WiFi + Cell 1TB spacegrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPad Air 13" M3 WiFi + Cell 1TB spacegrau
Apple iPad Air 13" M3 WiFi + Cell 1TB spacegrau
Artikel-Nr.:
     252-160891
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MCJE4TY/A
EAN/GTIN:
     195949966668
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Apple iPad Air 13 M3 WiFi + Cell 1TB spacegrau Apple iPad Air 13 M3 WiFi + Cell Leistungsstark, vielseitig, bereit für alles Das neue iPad Air 13 verbindet elegantes Design mit beeindruckender Technologie. Der leistungsstarke Apple M3 Chip bietet unglaubliche Leistung, hardwarebeschleunigtes Raytracing und ist für Apple Intelligence entwickelt. Das brillante 13 Liquid Retina Display liefert gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben. Mit Unterstützung für den neuen Apple Pencil Pro und dem überarbeiteten Magic Keyboard mit 14 Funktionstasten ist das iPad Air das perfekte Werkzeug für Kreative und Profis. Mit iPadOS und leistungsstarken Apps lässt sich alles intuitiv und fast wie von Zauberhand erledigen. Der USB-C-Anschluss mit 10 Gb/s und DisplayPort-Unterstützung sorgt für schnelle Datenübertragungen und nahtlosen Anschluss an externe Bildschirme. Dank WiFi 6 und 5G-Konnektivität bleibst du jederzeit schnell und stabil verbunden egal ob zu Hause oder unterwegs.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
3G/UMTS integriert:
ja
5G:
ja
Displayauflösung:
2732 x 2048 Pixel
Bauweise/Designtyp:
Tablet
Betriebssystem:
iPadOS 18
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
13
Display-/Bildschirmgröße in cm:
33
Displaytyp:
Liquid Retina Display
Fingerabdruckscanner:
Ja
Frontkamera:
12 MP
Gewicht:
617 g
GPS:
Ja
Hersteller:
Apple
HSDPA:
DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS
Interner Speicher:
1 TB
LTE (4G):
ja
LTE-Frequenzen:
TD-LTE & FDD-LTE
Maße (B x H x T):
214,9 x 280,6 x 6,1 mm
NFC:
nein
Produktart:
Tablet PC
Produktfarbe:
grau
Prozessor:
Apple M3 Chip
Prozessorhersteller/Typ:
Apple
Rückkamera:
12 MP
RAM-Speicher:
8 GB
Tastatur:
virtuelle Tastatur
Touchscreen:
ja
USB Typ C:
ja
Videoaufnahme:
Ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
WLAN 6 (802.11ax)
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Tablet, Tablet PC, TabletPC, Apple Tablet, Apple Tablets, Apple iPad, Tablet Apple, iPad, apple tablet, Mobile Devices, Tablets, Apple
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.357,07*
€ 1.463,34*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 1.375,25*
€ 1.472,31*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.382,08*
€ 1.483,75*
€ 1,93*
ab € 1.390,03*
€ 1.487,34*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 1.390,08*
€ 1.493,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.472,31*
€ 1.752,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.461,54*
€ 1.739,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.419,98*
€ 1.689,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.393,02*
€ 1.657,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.375,25*
€ 1.636,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
€ 245,66*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
€ 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.