| |
|
| Artikel-Nr.: 252-155675 Herst.-Nr.: 1019605 EAN/GTIN: 6411501315137 |
| |
|
| | |
| Fiskars Light Gärtnerspaten Spitz Spatenschaufel Gärtnerspaten für harte, steinige Böden Mit einer Länge von 117 cm und einem spitz zulaufenden Blatt ist der Fiskars Light Gärtnerspaten genau das Richtige, um auch hartnäckige Böden mühelos umzugraben. Ob Beete umgraben, Wurzeln entfernen oder Rasen abkanten - mit dem robusten Gärtnerspaten wird die Arbeit zum Kinderspiel. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1750 g | Hersteller: | Fiskars | Maße (B x H x T): | 180 x 1170 x 135 mm | Produktart: | Schaufeln und Spaten | Produktfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Chemikalienschaufel, Laborschaufel, Garten Spaten, Grabspaten, Gärtner Spaten, Gärtnerspaten, Kantenspaten, Randspaten, Wurzelspaten, Idealspaten, Spaten, Spatenschaufel, spatenschaufel fiskars, idealspaten, Weisse Ware, Kleingeräte, Fiskars |
| | |
| |