Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Xperia 10 VI 5G 8GB 128GB schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony Xperia 10 VI 5G 8GB 128GB schwarz
Sony Xperia 10 VI 5G 8GB 128GB schwarz
Artikel-Nr.:
     252-155653
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XQES54EUKCB.GC
EAN/GTIN:
     4589771650646
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Sony Xperia 10 VI 5G 8GB 128GB schwarz Leistungsstarker Akku, super leicht Mit seinem kompakten Design und einem Gewicht von nur 164 Gramm liegt das Xperia 10 VI angenehm in der Hand und ist ideal für die Einhandbedienung geeignet. Das 6,1 Zoll große OLED-Display im 21:9-Format bietet ein atemberaubendes Seherlebnis und sorgt für stundenlangen Film- und Serienspaß. Die Triple-Kamera auf der Rückseite des Xperia 10 VI mit einem 48-Megapixel-Hauptsensor, einem 8-Megapixel-Ultraweitwinkel-Sensor und einem 8-Megapixel-Teleobjektiv ermöglicht atemberaubende Fotos und Videos in jeder Situation. Der leistungsstarke 5.000 mAh Akku sorgt dafür, dass du bis zu 2 Tage ohne Ladeproblem auskommst.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
ja
Akku:
5000 mAh (fest verbaut)
Betriebssystem:
Android 14
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
6
Display-/Bildschirmgröße in cm:
15
Displaytyp:
FHD+ OLED
Dual-SIM:
ja
externer Speichertyp:
microSD
GSM (2G):
Quadband
Frontkamera:
8 MP
Gewicht:
164 g
GPS:
ja
Hersteller:
Sony
Interner Speicher:
128 GB
Klinkenanschluss:
3,5 mm
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
68 x 155 x 8,3 mm
max. externer Speicher:
1,5 TB
Produktfarbe:
schwarz
Rückkamera:
48 MP
Schutzart:
IPX5/IPX8, IP6X
Sonstiges:
Corning Gorilla Glass Victus
RAM-Speicher:
8 GB
Touchscreen:
ja
UMTS (3G):
ja
USB Typ C:
ja
WLAN:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,00*
€ 434,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,49*
€ 428,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,94*
€ 403,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,84*
€ 392,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,97*
€ 362,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.