| |
|
| Artikel-Nr.: 252-155011 Herst.-Nr.: 4008050043 EAN/GTIN: 6971636405238 |
| |
|
| | |
| Creality CR-Scan ferret PRO 3D-Scanner Tragbarer, kompakter 3D-Scanner mit hoher Genauigkeit, Anti-Shaking-Technologie und 24-Bit-Vollfarbscannen Mit dem 3D-Scanner CR-Scan Ferret Pro kannst du drahtlos mit einer Genauigkeit von bis zu 0,1 mm scannen. Dank schneller WiFi6-Übertragung und Anti-Shaking-Technologie kannst du den mobilen Scanner überall einsetzen und deine Projekte ohne zeitaufwändige manuelle Nachbearbeitung zum Druck bringen. Der 3D-Scanner wiegt nur 105 g und ist tragbar, so dass er z. B. auch auf Reisen problemlos eingesetzt werden kann. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 105 g | Hersteller: | Creality | Maße (B x H x T): | 30 x 120 x 26 mm | Produktart: | Scanner | Produktfarbe: | schwarz | Unterstüzte Betriebssysteme: | Mac, Windows, Android, iOS | USB-Schnittstelle: | ja | WLAN: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer u. Peripherie, Drucker u. MFG, Creality |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 298,85* | € 340,78* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 298,51* | € 341,08* | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 378,71* | € 431,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|