| |
|
| Artikel-Nr.: 252-153785 Herst.-Nr.: BTP-203W EAN/GTIN: 5706751073861 |
| |
|
| | |
| Denver BTP-203W Mini BT-Lautsprecher Retro-Design weiß Bluetooth Lautsprecher im Retro-Design Der Denver BTP-203 ist ein stylischer Bluetooth-Lautsprecher im Retro-Design. Auch wenn die Optik Retro ist, ist die Technik auf dem neuesten Stand. Verbinde einfach dein Gerät per Bluetooth mit dem Lautsprecher und schon kannst du deine Lieblingsmusik überall hören. Außerdem stehen dir ein USB-Anschluss und ein MicroSD-Slot zur Verfügung. Natürlich kannst du über die Bluetooth-Box auch telefonieren. Der eingebaute Akku hält bis zu 4 Stunden. Weitere Informationen: | | Bluetooth: | ja | Gewicht: | 230 g | Hersteller: | Denver | Maße (B x H x T): | 110 x 50 x 70 mm | Produktart: | Bluetooth Lautsprecher | Produktfarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Home Entertainment, BT Lautsprecher, Denver |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,27* | € 14,48* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 19,17* | € 26,65* | | | | | 30 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 30,42* | € 42,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|