Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S24 S921B 5G 8GB 256GB amber yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy S24 S921B 5G 8GB 256GB amber yellow
Samsung Galaxy S24 S921B 5G 8GB 256GB amber yellow
Artikel-Nr.:
     252-153563
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S921BZYGEUB
EAN/GTIN:
     8806095299617
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy S24 S921B 5G 8GB 256GB amber yellow Es kann so einfach sein. Mit Galaxy AI. Das neue Samsung Galaxy S24 ist das erste Smartphone mit Galaxy AI, der von Samsung entwickelten künstlichen Intelligenz! Nutze die Live-Übersetzung oder die neue Suchfunktion Circle to Serarch. Oder verpasse deinen Fotos mit dem AI-basierten Fotoassistenten im Handumdrehen den letzten Schliff. Das Galaxy S24 setzt auf die Kombination aus hochwertigen Materialien und einem schlanken Design mit abgerundeten Formen. Das 6,2 Zoll / 15,64 cm6 FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display wird von einem schmalen Rand eingefasst, der kaum auffällt. Der Rahmen aus Armor-Aluminium ist robust und noch einmal bis zu 10 % widerstandsfähiger als das Vorgängermodell.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
ja
Akku:
4000 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
Android 14
Bluetooth:
ja
Displayfarben:
16 Mio.
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
6
Größe Hauptdisplay:
2.340 x 1.080 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
16
Displaytyp:
Dynamic AMOLED 2X
Dual-SIM:
SIM 1 + SIM 2 oder SIM 1 + eSIM oder Dual eSIM
Farbdisplay:
ja
Fingerabdruckscanner:
ja
Frontkamera:
12 MP
Gewicht:
167 g
GPS:
ja
Hersteller:
Samsung
Interner Speicher:
256 GB
Kamera:
ja
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
70,6 x 147 x 7,6 mm
NFC:
ja
Produktart:
Smartphones
Produktfarbe:
gelb
Rückkamera:
50 MP
Schutzart:
IP68
Sonstiges:
Corning Gorilla Glass Victus 2, Armor-Aluminum-Rahmen
RAM-Speicher:
8 GB
Touchscreen:
ja
Triple-Kamera:
50 MP, 12 MP und 10 MP
USB Typ C:
ja
Videoaufnahme:
ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11 a/b/g
Zoom:
digital
Zoomfaktor:
10
Zusätzlicher Lieferumfang:
Steckplatzwerkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 596,61*
€ 604,19*
€ 4,99*
ab € 619,98*
€ 628,25*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 634,63*
€ 642,66*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 636,34*
€ 644,14*
1 Tag
10
€ 1,00*
ab € 653,56*
€ 661,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,19*
€ 718,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,18*
€ 716,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,00*
€ 714,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,97*
€ 711,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,61*
€ 709,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.