Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC8300 2D ER/BT/WLAN/Android MC3300ax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra TC8300 2D ER/BT/WLAN/Android MC3300ax
Zebra TC8300 2D ER/BT/WLAN/Android MC3300ax
Artikel-Nr.:
     252-152878
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC83B0-3005A510RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Zebra TC8300 2D ER/BT/WLAN/Android MC3300ax Revolutionärer Touchcomputer für mehr Produktivität im Lager Der TC8300 Touchcomputer revolutioniert die Arbeit in Lager, Transport und Logistik. Zebra hat das ergonomische Design des TC8300 perfektioniert es steigert die Produktivität um 14 Prozent. Der TC8300 hat aber noch viel mehr zu bieten: Ein 4 großes LCD-Display mit stabilem Corning Gorilla Glass zum Beispiel. Das transreflektive Display hat eine Helligkeit von 400 Nits und lässt sich auch mit Handschuhen und einem Stylus Pen bedienen.Für eine hervorragende Performance sorgt ein updatefähiges Android Betriebssystem. Dank LifeGuard for Android erhält der TC8300 ständig neue Sicherheitsupdates und Support für die nächsten Android Versionen P und Q. Auch TE-Apps lassen sich über den Mobilcomputer einfach nutzen.Der Zebra TC8300 wurde fürs anspruchsvolle Tagesgeschäft im Lager konzipiert für die Tage, an denen es richtig rund geht! Der Mobilcomputer ist nach IP65 zertifiziert und nach MIL-STD-810G sturzsicher aus 1,8 Metern Höhe, auch 2000 Erschütterungen machen ihm nichts aus. Ob fünf- oder 95-prozentige Luftfeuchtigkeit auf den TC8300 ist Verlass. Zudem besitzt er einen PowerPrecision Akku mit 7000 mAh, der drei Arbeitsschichten ohne Laden übersteht. Für Schnelligkeit bei jedem Job sorgen ein 2,2 GHz Octa-Core-Prozessor, 4 GB RAM/32 GB Flashspeicher (pSLC) oder 8 GB RAM/128 GB Flashspeicher (3D TLC) mit dieser Ausstattung hat er acht Mal mehr RAM und 32-mal mehr Flashspeicher als die erste Generation des Mobilcomputers. Und dank WLAN, NFC und Bluetooth 5.0 empfängt und übermittelt der Zebra TC8300 Daten etwa Bilder, die mit seiner 13-Megapixel-Kamera geknipst werden schneller als jemals zuvor. Zebra bietet den TC8300 in zwei Varianten an: fürs nahe Scannen aus 15 cm Entfernung und fürs Scannen aus 60 cm Entfernung. Wählbar sind auch die Scan-Engines: Der TC8300 Mobilcomputer ist erhältlich mit einem 1D-Scanner (SE965), einem omnidirektionalen Standard oder Medium Range 1D-/2D-Imager (SE5850 ER), einem Extended Range 1D-/2D-Imager (SE4850 DP) oder auch mit einem Direct Part Marking Imager (DPM) (SE5750 DP).
Weitere Informationen:
Displayauflösung:
800 x 400 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
4
Produktart:
Barcodescanner
Produktfarbe:
grau/anthrazit
Sonstiges:
Bluetooth, Speicher: 32 GB, 4 GB RAM, Schutzklasse IP65, And
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11 ac
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.093,57*
€ 2.113,79*
Frei Haus
ab € 2.093,10*
€ 2.113,80*
Frei Haus
ab € 2.095,73*
€ 2.114,96*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 2.135,65*
€ 2.155,43*
5 Tage
153
€ 1,00*
ab € 2.160,80*
€ 2.180,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.155,43*
€ 2.564,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.151,72*
€ 2.560,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.140,61*
€ 2.547,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.136,90*
€ 2.542,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.135,65*
€ 2.541,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.