Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Fire TV Stick 4K 2023


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amazon Fire TV Stick 4K 2023
Amazon Fire TV Stick 4K 2023
Artikel-Nr.:
     252-152132
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B0BTFWFRWN
EAN/GTIN:
     840268938376
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Internetradios
Amazon Fire TV Stick 4K 2023 Kleiner Stick für Fernsehen nach Wahl Kompakte Maße und eine schnelle Performance bietet der Amazon Fire TV Stick. Er ist optimal mit einem Amazon Prime Abo zu nutzen. So kannst du dein Fernsehprogramm ganz nach deinen Wünschen gestalten. Neben dem Amazon Prime Video Angebot stehen dir auch viele andere Mediatheken, VOD-Anbieter und Apps zur Verfügung. Es lassen sich sogar kleine Spiele installieren und spielen. Ein großer Vorteil dieses Streaming Sticks ist zudem seine Mobilität. Er lässt sich leicht mitnehmen, sodass du z. B. bei Freunden oder im Urlaub auf deine Inhalte zugreifen kannst. Für die Steuerung lässt sich die beiliegende Alexa-Sprachfernbedienung nuzten oder installiere die kostenlose App auf deinem Smartphone. HInzu kommt die Unterstützung für 4K-Inhalte.
Weitere Informationen:
Bluetooth:
ja
Gewicht:
43,5 g
Interner Speicher:
8 GB
Lieferumfang:
Fire TV Stick 4K (2. Gen.), Alexa-Sprachfernbedienung (3. Ge
Maße (B x H x T):
108 x 30 x 14 mm
Produktart:
Streaming Sticks/Boxen
Produktfarbe:
schwarz
RAM-Speicher:
2 GB
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11 ax / Wi-Fi 6
Weitere Suchbegriffe: Media Streaming Clients, Network Media Player, Netzwerk-Mediaplayer, netzwerk-mediaplayer 4k, internetradios, Home Entertainment, Media-Player, Amazon
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 35,67*
€ 48,08*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 36,36*
€ 48,64*
3 Tage
52
€ 8,00*
ab € 36,37*
€ 49,11*
€ 6,78*
ab € 36,88*
€ 49,51*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,06*
€ 51,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.