Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-152068 Herst.-Nr.: MQLN3ZM/A EAN/GTIN: 194253789697 |
| |
|
| | |
| Apple 70W USB-C Power-Adapter Netzteil 70W USB-C Power Adapter Der 70W USB-C Power Adapter von Apple ermöglicht schnelles und effizientes Aufladen zu Hause, im Büro oder unterwegs. Es ist mit vielen USB-C Geräten und Ladekabeln kompatibel. Apple empfiehlt dieses Netzteil für das 13 und 15 MacBook Air mit M2 Chip, das 13 MacBook Pro (2016 und neuer) und das 14 MacBook Pro. Du kannst es mit den MacBook Air Modellen mit M2 Chip zum Schnellladen verwenden, um die Batterie in etwa 30 Minuten von 0 % auf 50 % aufzuladen.(Ladekabel separat erhältlich.) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Apple | Produktart: | Ladegerät | Produktfarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, apple netzteil notebook, netzteil notebook, netzteil notebook usb c, Apple Zubehör, Apple Adapter u. Kabel, Apple |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 45,74* | € 58,56* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 46,38* | € 59,27* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 47,29* | € 60,15* | | | | Lager 252 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 47,41* | € 60,28* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 47,40* | € 60,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|