Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-151749 Herst.-Nr.: 7810-209 EAN/GTIN: 5706991018455 |
| |
|
| | |
| Jabra Speak 810 UC schwarz Klangerlebnis der Spitzenklasse Einzigartige ZoomTalk-Mikrofone stellen sicher, dass jeder einzelne der bis zu 15 Teilnehmer zu verstehen ist. - Binnen Sekunden nach dem Aufstellen einsatzbereit und kompatibel mit allen führenden UC-Plattformen. - Nahtlose Konnektivität ... Starten Sie Ihr Meeting schneller denn je über USB, Bluetooth oder 3,5-mm-Anschluss an Laptop oder Smartphone. Weitere Informationen: | | Bluetooth: | ja | Gewicht: | 965 g | Lieferumfang: | Jabra Speak 810, Ladegerät inkl. PE-Beutel, Adapterstecker (4 Stck.), Merkblatt mit Warnhinweisen, Garantieerklärung, Kurzanleitung, Schaumstoffkissen, Klebeband | Produktart: | Konferenzlautsprecher | Produktfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konferenztelefon, Telefonkonferenzsystem, USB-Konferenzlösung, USB Lautsprecher, USB Speaker, jabra bluetooth freisprecheinrichtung, freisprechanlage, jabra freisprechanlage, Festnetz & Netzwerk, Konferenztelefone, Jabra |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 280,24* | € 299,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 293,11* | € 314,57* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 301,22* | € 321,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 301,97* | € 323,46* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 301,49* | € 324,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|