Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 15 Pro 512GB titan blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPhone 15 Pro 512GB titan blau
Apple iPhone 15 Pro 512GB titan blau
Artikel-Nr.:
     252-150730
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MTVA3ZD/A
EAN/GTIN:
     195949020551
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Apple iPhone 15 Pro 512GB titan blau Robust. Leicht. Elegant. Das Apple iPhone 15 Pro ist das neueste Modell der iPhone-Reihe und bietet eine Vielzahl beeindruckender Funktionen. Es verfügt über ein hochauflösendes Super Retina XDR-Display, das Bilder und Videos in lebendigen Farben darstellt. Mit seiner leistungsstarken A17 Pro Chip-Technologie bietet es eine schnelle und reibungslose Leistung für alle Anwendungen. Die verbesserte Kamera mit mehreren Objektiven ermöglicht professionelle Aufnahmen und Videos mit beeindruckender Detailtreue. Darüber hinaus unterstützt das iPhone 15 Pro 5G-Konnektivität, was eine ultraschnelle Internetverbindung ermöglicht.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
ja
Betriebssystem:
iOS 17
Blitzlicht/Fotolicht:
ja
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
6
Größe Hauptdisplay:
2556 x 1179 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
15
Displaytyp:
Super Retina XDR
Dual-SIM:
ja, 1 SIM + eSIM
Flugzeugmodus:
ja
Freisprechen:
ja
GSM (2G):
Quadband
Frontkamera:
12 MP
Gewicht:
187 g
Hörgerätekompatibel:
ja
Interner Speicher:
512 GB
Kamerablende:
f/1,78, f/2,2 und f/1,78
Lieferumfang:
iPhone 15 Pro, USB-C auf USB-C Ladekabel, Dokumentation
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
70,6 x 146 x 8,25 mm
NFC:
ja
Produktfarbe:
blau
Prozessorhersteller/Typ:
Apple A17 Pro
Qi-Standard Unterstützung:
ja
Schutzart:
IP68
Sonstiges:
Action Button, LiDAR Scanner, iBeacon Micro-Ortung
Triple-Kamera:
48 MP, 12 MP und 12 MP
UMTS (3G):
ja
USB Typ C:
ja
Vibrationsalarm:
ja
Videotelefonie:
ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11 a/b/g/n/ac/ax
Zoom:
optisch
Zoomfaktor:
6-fach Zoombereich (3-fach Ein-, 2-fach Auszoomen)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 1.162,36*
€ 1.240,62*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.166,93*
€ 1.241,35*
Frei Haus
ab € 1.163,43*
€ 1.244,58*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.177,39*
€ 1.255,07*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 1.183,37*
€ 1.257,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,62*
€ 1.476,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,38*
€ 1.465,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,28*
€ 1.418,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.175,38*
€ 1.398,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.162,36*
€ 1.383,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.