| |
|
| Artikel-Nr.: 252-150399 Herst.-Nr.: 55243 EAN/GTIN: 4260041686410 |
| |
|
| | |
| GoXtreme GX3 Gimbal 2in1: Stabile Videos mit Action Cam und Smartphone Der 2in1 Dual Gimbal GX3 ist ein unverzichtbares Werkzeug für wackelfreie und professionelle Aufnahmen. Dank der flexibel einstellbaren Smartphone-Halterung und dem mitgelieferten Action Cam Adapter kann der GoXtreme GX3 Gimbal sowohl für Smartphones als auch für Action Cams verwendet werden.Dabei sorgt der GX3 für die richtige Balance und holt als 3-Achsen-Stabilisator das Beste aus deinen Videos heraus. Selbst bei unruhigen Bewegungen oder Erschütterungen liefert der Gimbal stabile und ausgewogene Aufnahmen. Das Smartphone (oder die Action Cam) wird einfach in der Halterung befestigt und per Bluetooth mit dem Gimbal verbunden. Die weitere Bedienung erfolgt über den ergonomischen Handgriff. Der GX3 verfügt über einen Neigungswinkel von 330, einen Drehwinkel von 180 und einen Schwenkwinkel von 330. Die verstellbare Halterung ermöglicht sowohl Hoch- als auch Querformataufnahmen, wobei die Kamera stets im Lot bleibt und alle Bewegungen ausgleicht.Die Betriebsdauer des integrierten 4000mAh Akkus beträgt bis zu zwölf Stunden und kann jederzeit über ein USB-Kabel wieder aufgeladen werden. Außerdem kann der Gimbal auch als Powerbank für das Smartphone verwendet werden, so dass man sich keine Sorgen um einen leeren Akku machen muss. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Easypix | Lieferumfang: | Gimbal, Mini-Stativ, Hardcase mit Trageriemen, Adapter für A | Produktart: | Halterungen | Produktfarbe: | schwarz | Sonstiges: | integrierte 4000mAh Powerbank |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Home Entertainment, Actioncam-Zubehör, Easypix |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 74,59* | € 95,73* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 84,74* | € 108,21* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 89,67* | € 114,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,75* | € 138,34* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 106,95* | € 138,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|