Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoXtreme GX3 Gimbal elektrisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V162293
Hersteller:
     GoXtreme
Herst.-Nr.:
     55243
EAN/GTIN:
     4260041686410
Suchbegriffe:
Gimbal
2in1: Stabile Videos mit Action Cam und Smartphone
Es ist Zeit für professionelle und ruckelfreie Aufnahmen! Das 2in1 Dual Gimbal GX3 ist ein wichtiges Tool für wackelfreie und professionelle Aufnahmen.
Dank der flexibel einstellbaren Smartphone-Halterung und dem mitgelieferten Action Cam-Adapter kann der GoXtreme GX3 Gimbal sowohl für Smartphones wie auch für Action Cams eingesetzt werden. Dabei sorgt der GX3 für die richtige Balance und holt als 3-Achsen Stabilisator das Beste aus Ihren Videos heraus. Auch bei unruhigen Bewegungen oder Erschütterungen liefert der Gimbal stabile und ausgeglichene Aufnahmen.
Features:
3-Achsen-Stabilisierung
Mit fester Schutzhülle
Integrierte 4000mAh Powerbank
Lieferumfang:
Gimbal
Mini tripod
Adapter füt action cams
Tasche
Hanschlaufe
USB-Kabel
Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Länge:
289 mm
Breite:
408 mm
Gewicht:
450 g
Transportlänge:
289 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Gimbal elektrisch
Weitere Suchbegriffe: GoXtreme, GX3, steadycam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 84,74*
€ 108,33*
€ 3,50*
ab € 97,20*
€ 123,61*
Lager 615
Frei Haus
ab € 92,07*
€ 123,61*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 106,95*
€ 136,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.