Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S23 S911B 8GB 128GB schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy S23 S911B 8GB 128GB schwarz
Samsung Galaxy S23 S911B 8GB 128GB schwarz
Artikel-Nr.:
     252-147262
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S911BZKDEUB
EAN/GTIN:
     8806094724677
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy S23 S911B 8GB 128GB schwarz Mach die Bilder deines Lebens. Besondere Momente sollten festgehalten werden! Mit der legendären 50 Megapixel Triple Kamera des neuen Galaxy S23 können Sie selbst nachts das Beste aus jedem Moment herausholen. Beeindruckende Fotos oder 8K Videos mit Wow-Faktor inklusive. Der neue Snapdragon-Prozessor 8 Gen. 2 versetzt selbst enthusiastische Gamer ins Staunen und zaubert flüssige Grafiken auf das Infinity-O Dynamic AMOLED Display. Dank intelligenter Rechenpower und jeder Menge Akku-Ausdauer sind Sie immer ganz vorne dabei der nächste Highscore wartet. Genießen Sie die Performance, die Sie für Ihren anspruchsvollen mobilen Lifestyle brauchen. Das harmonische Design des Samsung Galaxy S23 verbindet klare Formen und naturnahe Farben zu einem ausgewogenen Ganzen. Der polierte Rahmen und die Ringe um die Kameraobjektive setzen glanzvolle Akzente für das gewisse Etwas.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
ja
Akku:
3900 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
Android 13
Blitzlicht/Fotolicht:
ja
Bluetooth:
ja
Displayfarben:
16.7 Mio.
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
6
Größe Hauptdisplay:
2340 x 1080 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
16
Displaytyp:
Infinity-O
Dual-SIM:
ja, SIM + SIM oder SIM + eSIM
E-Mail-Client:
ja
Externer Antennenanschluss:
nein
Farbdisplay:
ja
Flugzeugmodus:
ja
Freisprechen:
ja
GSM (2G):
Quadband
Frontkamera:
12 MP
GPS:
ja
Hersteller:
Samsung
Hörgerätekompatibel:
nein
IMEI Pick:
Ja
Interner Speicher:
128 GB
Kamera:
ja
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
70,9 x 146,3 x 7,6 mm
MP3 fähig:
ja
NFC:
ja
Notruftaste:
nein
Produktfarbe:
schwarz
SAR-Wert ( Strahlungswert ):
1
Schutzart:
IP68
RAM-Speicher:
8 GB
Sprechzeit:
1980 Min.
Tastatur:
virtuelle Tastatur
Touchscreen:
ja
Triple-Kamera:
50 MP, 12 MP und 10 MP
USB Typ C:
ja
Vibrationsalarm:
ja
Videoaufnahme:
ja
Videotelefonie:
ja
WLAN:
ja
Zusätzlicher Lieferumfang:
Steckplatzwerkzeug
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 481,06*
€ 523,48*
€ 4,70*
ab € 486,75*
€ 531,34*
€ 4,99*
ab € 502,84*
€ 546,95*
Frei Haus
ab € 509,73*
€ 555,09*
5 Tage
80
€ 1,00*
ab € 511,18*
€ 557,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,48*
€ 622,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,91*
€ 605,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,81*
€ 593,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,42*
€ 584,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,06*
€ 572,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.