Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 7 Pro 5G 128GB schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Google Pixel 7 Pro 5G 128GB schwarz
Google Pixel 7 Pro 5G 128GB schwarz
Artikel-Nr.:
     252-144649
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA03462-GB
EAN/GTIN:
     810029937429
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Google Phone
Google Pixel 7 Pro 5G 128GB schwarz Das Google Smartphone auf Pro-Niveau Das Google Pixel 7 Pro ist in jeder Hinsicht das bisher beste Google Smartphone. Dank Google Tensor G2 ist es schnell und sicher. Auch das Display und die Akkulaufzeit sind beeindruckend. Die bisher beste Pixel-Kamera bietet ein Teleobjektiv und Funktionen auf professionellem Niveau, wie z. B. den Makromodus. Der Titan M2 Sicherheitschip und das integrierte VPN tragen zum Schutz deiner privaten Daten bei. Über die Funktion Schnelles Pairing lassen sich Kopfhörer, Smartwatch und Smartphone schnell und mühelos miteinander verbinden. Mit den Google Pixel Buds Pro ist auch ein automatischer Audiowechsel zwischen Smartwatch, Smartphone und Laptop ganz einfach. Du kannst dein Smartphone, deine Kopfhörer oder deine Smartwatch nutzen, um auf deinem Pixel Musik und Filme wiederzugeben, anzuhalten, zurückzuspulen und die Lautstärke anzupassen.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
ja
Akku:
5000 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
Android 13
Blitzlicht/Fotolicht:
ja
Bluetooth:
ja
Displayfarben:
16 Mio.
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
7
Größe Hauptdisplay:
1440 x 3120 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
17
Displaytyp:
QHD+
Dual-SIM:
ja, 1 SIM + eSIM
EDGE:
ja
E-Mail-Client:
ja
Externer Antennenanschluss:
nein
Farbdisplay:
ja
Fingerabdruckscanner:
ja
Freisprechen:
ja
GSM (2G):
Quadband
Frontkamera:
11 MP
GPS:
ja
Hersteller:
Google
Hörgerätekompatibel:
ja
HSDPA:
ja
Interner Speicher:
128 GB
Kamera:
ja
Lieferumfang:
1 m langes USB-C-auf-USB-C-Kabel (USB 2.0), Quick Switch Adapter
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
76,6 x 162,9 x 8,9 mm
MP3 fähig:
ja
NFC:
ja
Notruftaste:
nein
Outdoor:
nein
Produktfarbe:
schwarz
Qi-Standard Unterstützung:
ja
RAM-Speicher:
12 GB
Tastatur:
virtuelle Tastatur
Touchscreen:
ja
Triple-Kamera:
50 MP, 12 MP und 48 MP
UMTS (3G):
ja
USB Typ C:
ja
Vibrationsalarm:
ja
Videoaufnahme:
ja
WLAN:
ja
Zoom:
digital
Zusätzlicher Lieferumfang:
Schlüssel für Simkarten-Schacht
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 475,38*
€ 536,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 490,49*
€ 555,06*
Frei Haus
ab € 502,23*
€ 565,57*
€ 1,93*
ab € 523,64*
€ 586,87*
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 521,65*
€ 587,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,76*
€ 638,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,76*
€ 630,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,74*
€ 595,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,89*
€ 586,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,38*
€ 565,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.