Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-142063 Herst.-Nr.: 010-02739-10 EAN/GTIN: 753759293710 |
| |
|
| | |
| Garmin dezl LGV710 EU MT-D Truck Navi Sichere Zielführung für LKW-Fahrer Die dezl LGV-Navigationsgeräte unterstützten dich auf Tour mit fahrzeugspezifischer Routenführung1 und Streckenhinweisen auf Basis der Abmessungen, des Gewichts und weiteren Merkmalen des LKWs, Sattelzugs und Reisebusses. Die Update-fähigen Navigationskarten für 46 Länder Europas beinhalten auch Informationen zu Umweltzonen, um dich ohne Zwischenfälle zum Ziel zu leiten. Die Navis geben dir Empfehlungen zu Fahrpausen und ermöglichen dir mit Daten von Truck Parking Europe die Verfügbarkeit von LKW-Parkplätzen zu prüfen. Mit der Ankunftsplanung kannst du dir dank BirdsEye-Satellitenbildern einen Überblick zum Zielort verschaffen, beliebte LKW-Ziele sehen und sogar eigene Markierungen wie LKW-Parkplätze, Sicherheitstore, LKW-Einfahrten und Verladeschleusen direkt im Bild hinterlegen. Selbstverständlich verfügen die Navis über die Garmin Fahrerassistenz, Echtzeitdienste zu Verkehr, Wetter und Kraftstoffpreise, Smart Notifications und Bluetooth-Freisprechfunktion. Abgerundet wird das Gesamtpaket mit der Kompatibilität zu Garmin Rückfahrkameras, mit bis zu 30 m Reichweite, sowie zu den dezl Premium-Headsets und der Trucker-Smartwatch Instinct 2 - dezl Edition. Weitere Informationen: | | LKW tauglich: | ja | Produktart: | Navigationsgeräte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 319,66* | € 382,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 323,13* | € 385,15* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 336,61* | € 398,64* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 340,17* | € 402,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 345,72* | € 409,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|