Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-5701 Herst.-Nr.: 010-02739-10 EAN/GTIN: 0753759293710 |
| | |
|
| | |
| Das 17,78 cm (7 Zoll) große Navi bietet eine individuelle Routenplanung auf der Grundlage von Größe und Gewicht Ihres Lkw, strategische Vorschläge zum Tanken und für Pausen sowie eine vorausschauende Ankunftsplanung. Alles im Blick - die geteilte Bildschirmansicht zeigt neben der aktiven Karte auch Ihre Routenübersicht und das aktuelle Wetter an. Finden Sie außerdem die beste Route für Ihren Lkw mit der benutzerdefinierten Lkw-Route und Straßenwarnungen, z. B. vor steilen Steigungen. Highlights - Lkw-Navi mit digitalem Verkehr
- Mit dem gestochen scharfen, hochauflösenden 17,78 cm (7 Zoll) Display im Hoch- oder Querformat behalten Sie den Überblick
- Auf der Grundlage von Größe und Gewicht Ihres Lkw, strategische Vorschläge zum Tanken und für Pausen
- Finden Sie die beste Route für Ihren Lkw mit der benutzerdefinierten Lkw-Route und Straßenwarnungen, z. B. vor steilen Steigungen
- Sorgen Sie für eine reibungslose Ankunft mit Luftaufnahmen von Ladedocks und Lkw-Eingängen
- Geteilte Bildschirmansicht zeigt neben der aktiven Karte auch Ihre Routenübersicht und das aktuelle Wetter an
- Erhalten Sie Hinweise und Warnungen zu Umweltzonen auf Ihrer Route
- Pause - Truck Parking Europe zeigt Daten entlang Ihrer Route an
- In Verbindung mit der dzl-App können Sie sich Textnachrichten und andere Benachrichtigungen auf dem Display des Navis anzeigen lassen
- Dank der integrierten drahtlosen Bluetooth-Technologie können Sie Ihr kompatibles Smartphone mit dem dzl-Navi synchronisieren, um Anrufe zu tätigen
- Rückfahrkamera kompatibel mit BC 50
- Akkulaufzeit von bis zu 2 h
- Saugnapfhalterung GPS + Galileo Smartphone Kompatibilität: iPhone und Android
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 600 g | Höhe: | 8.3 cm | Länge: | 13.5 cm | Breite: | 20.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 319,66* | € 382,87* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 323,13* | € 385,15* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 336,61* | € 398,64* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 340,17* | € 402,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 346,60* | € 410,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|