Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-124400 Herst.-Nr.: 20797 EAN/GTIN: 4048805207978 |
| |
|
| | |
| Rollei Monkey Pod Stativ schwarz Flexibles Stativ Dieses Mini-Stativ wird dich auf all deinen Wegen begleiten und deine Fotokamera oder Camcorder auch an Stellen halten, an denen andere Stative versagen. Drei flexible Beine, ein integrierter Kugelkopf und die praktische Schnellwechselplatte machen das Monkey Pod zu einem Allzweckwunder, das alle wichtigen Eigenschaften besitzt, die auch ein großes Stativ bietet. Die drei biegsamen Beine des Monkey Pod sind mit einer rauen Schaumstoff-Oberfläche ummantelt und krallen sich überall dort fest, wo es nicht möglich ist ein gewöhnliches Dreibein-Stativ aufzustellen. Ob an Baumästen, Brückengeländern, Verkehrszeichen, Pollern oder Mauervorsprüngen. Fange Szenen aus ungewöhnlichen Perspektiven ein, an denen ein normales Dreibein-Stativ versagt. Weitere Informationen: | | Lieferumfang: | 1 x Ministativ Monkey Pad, 1 x Kugelkopf, 1 x Schnellwechselplatte | Produktart: | Stativ | Produktfarbe: | schwarz | Sonstiges: | 27 cm, max. Höhe 27 cm, min. Höhe 10 cm, max. Traglast 750 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 4,95* | € 7,61* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,11* | € 9,01* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,35* | € 22,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|