Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-108337 Herst.-Nr.: 90076 EAN/GTIN: 4019377900765 |
| |
|
| | |
| Auerswald COMfortel C-400 IP-Konferenztelefon schwarz IP-Konferenz-Telefon für den professionellen Einsatz Das COMfortel C-400 von Auerswald ist ein professionelles IP-Konferenz-Telefon mit vier schnurlosen Mikrofonen. Somit ist es bestens für kleine, mittlere und große Konferenzräume geeignet. Durch die flexible Positionierung der Mikrofone auf Konferenztischen, wird jede anwesende Person bei Gesprächen sehr gut verstanden. Hinzu kommen in zwei fest verbaute Mikrofone in der Basiseinheit. Weitere Informationen: | | Display: | ja | Hersteller: | Auerswald | Maße (B x H x T): | 272 x 67 x 340 mm | Ethernet/Netzwerkanschluss (RJ45): | ja | Produktfarbe: | schwarz | Sonstiges: | 3 SIP-Accounts | Telefonstandard: | VoIP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Desktop Audio Konferenzsysteme, Konferenztelefon, Telefonkonferenzsystem, USB-Konferenzlösung, Systemtelefon, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, systemtelefone auerswald, systemtelefon, Festnetz & Netzwerk, Konferenztelefone, Auerswald |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 374,65* | € 412,40* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 371,50* | € 412,41* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 379,07* | € 419,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 383,15* | € 422,65* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 381,10* | € 422,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|