| |
|
| Artikel-Nr.: 252-107775 Herst.-Nr.: 68202 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NFC RFID Anhänger 40x32mm NTAG213 180Byte 10Stck weiß Programmierbarer NFC-Anhänger Dieser NFC-Anhänger ist mit allen NFC-fähigen Smartphones und Tablets kompatibel. Er ist robust und eignet sich ideal für die Nutzung im Freien. Seine Verwedung findet er in der Zutrittskontrolle für Baustelle oder in der Zeiterfassung von Mitarbeiter. Weitere Informationen: | | Hersteller: | NFC21 | Lieferumfang: | NFC Anhänger | Maße (B x H x T): | 40 x 32 x 4,3 mm | Produktart: | RFIDtags/-karten | Sonstiges: | Der weiße NFC Anhänger besteht aus Kunststoff und ist somit robust und wasserdicht zugleich. Der Anhänger hat eine Länge von 40 mm, eine Breite von 32 mm und eine Höhe von 4,3 mm. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automotive, IoT Fahrzeugtelematik Zub, NFC21 |
| | |
| |