Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-081333 Herst.-Nr.: 90073 EAN/GTIN: 4019377900734 |
| |
|
| | |
| Auerswald COMfortel 2600 IP Systemtelefon mit komfortabler Bedienung Attraktiv und komfortabel zeigt sich das IP-Telefon COMfortel 2600 IP von Auerwald. Es bietet Ihnen einen integrierten Anrufbeantworter, der durch das Stecken einer SD-/SDHC-Karte aktiviert wird, sowie ein schönes großes Display mit Touch-Funktion. Das Betriebssystem basiert auf Android und lässt sich intuitiv benutzen. Mit dem COMfortel 2600 IP können Sie viele Bereiche abdecken, da es für unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten geeignet ist. Hierzu zählen eine IP-TK-Anlage von Auerswald, eine Soft-PBX oder IP-Centrex-Lösung. Das Telefonbuch bietet bis zu 10.000 Einträgen wie Rufnummern, E-Mail-Adressen, Kalender- und Kontaktdaten Platz, die zuverlässig mit den Daten in Ihrer Cloud synchronisiert werden. Weitere Komfortfunktionen sind z. B. SIPS und SRTP, die für ein abhörsicheres Telefonieren über das Internet sorgen. Desweiteren lassen sich 15 Tasten mit LED individuell programmieren. Weitere Informationen: | | Clip: | ja | DHSG-Schnittstelle: | ja | Display: | ja | Displaybeleuchtung: | ja | Display-/Bildschirmgröße in Zoll: | 4 | Display-/Bildschirmgröße in cm: | 11 | Displaytyp: | TFT | Erweiterung mit Tastenmodulen: | 3 | Freisprechen: | ja | Funktionstasten: | 15 | Headset-Anschluss: | ja | Ethernet/Netzwerkanschluss (RJ45): | ja | Produktfarbe: | schwarz | Sonstiges: | Andoid | Telefonbuch im Telefon: | 10000 | Touchscreen: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, isdn telefon schnurlos mit anrufbeantworter, isdn telefon mit anrufbeantworter, isdn telefon, Festnetz & Netzwerk, Systemtelefone, Auerswald |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 204,55* | € 230,49* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 204,64* | € 230,50* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 213,41* | € 238,52* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 213,97* | € 238,77* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 219,52* | € 244,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|