Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-076402 Herst.-Nr.: KX-TG6821GB EAN/GTIN: 5025232675401 |
| |
|
| | |
| Panasonic KX-TG6821GB schwarz Verpassen Sie keinen Anruf in Abwesenheit Sie sind schlank und sehen gut aus und damit Sie keinen Anruf verpassen, ist ein Anrufbeantworter integriert. Die Panasonic KX-TG6821 Festnetztelefone verfügen beim Anrufbeantworter über eine erweiterte Funktion, bei der Sie per Anruf über neu eingegangene Nachrichten informiert werden. Zusätzlich können Sie sich eine Anruferliste mit den letzen 50 Anrufen anzeigen lassen. Soll das Telefon die Funktion Ihres Weckers übernehmen, besteht die Möglichkeit hier die Wochentage einzustellen. Die Navigation durchs Menü geht dank der großen 4-Wege-Navigationstaste leicht von der Hand. Weitere Informationen: | | Anrufbeantworter: | ja | Anruferliste: | ja | Basisstation: | ja | DECT: | ja | Display: | ja | Display beleuchtet: | ja | Display-/Bildschirmgröße in Zoll: | 2 | ECO Mode (strahlungsarm): | ja | Produktfarbe: | schwarz | Telefonstandard: | Analog | Telefonbuch: | 120 Einträge | Wecker: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,19* | € 40,62* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 33,06* | € 44,17* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 33,52* | € 44,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 33,68* | € 45,15* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,86* | € 47,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|