Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso USB-Drive 2.0 Alu Line USB-Stick 32GB grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso USB-Drive 2.0 Alu Line USB-Stick 32GB grau
Intenso USB-Drive 2.0 Alu Line USB-Stick 32GB grau
Artikel-Nr.:
     252-074079
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3521481
EAN/GTIN:
     4034303016419
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Intenso USB-Drive 2.0 Alu Line USB-Stick 32GB grau Schick in Aluminium verpacker USB Stick Schlichter, schicker und mit Aluminium designter USB Stick. Er passt in jede Tasche und verwahrt sicher Ihre Daten, egal ob Sie ihn beruflich oder privat nutzen. Dieser USB Stick wird zu Ihrem ständigen Begleiter, da er neben seiner Mobilität auch noch mit Windows, Mac OS X und Linux kompatibel ist.
Weitere Informationen:
Anzahl USB 2.0 Ports:
1
Bedienungsanleitung Sprachen:
de
Lesegeschwindigkeit:
28 MB/Sek.
Maße (B x H x T):
59 x 17 x 7 mm
Produktart:
USB Sticks
Produktfarbe:
grau/anthrazit
Schreibgeschwindigkeit:
7 MB/Sek.
Sonstiges:
Aluminium
Speicherkapazität:
32 GB
USB:
ja
USB-Schnittstelle:
ja
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 32gb, flash stick, Computer u. Peripherie, Storage, Intenso
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,39*
€ 6,41*
€ 6,70*
ab € 4,50*
€ 6,42*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 4,64*
€ 6,62*
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 6,74*
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 4,73*
€ 6,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3521473
ab € 11,58*
Zubehör
Intenso
3521483
ab € 13,36*
Zubehör
Intenso
3521495
ab € 8,46*
Zubehör
Intenso
3521496
ab € 8,46*
Zubehör
Intenso
3521471
ab € 3,62*
Zubehör
Intenso
3521472
ab € 3,71*
Zubehör
Intenso
3521482
ab € 4,44*
Zubehör
Intenso
3521451
ab € 2,34*
Zubehör
Intenso
3521452
ab € 2,33*
Zubehör
Intenso
3521491
ab € 5,43*
Zubehör
Intenso
3521492
ab € 5,32*
Zubehör
Intenso
3521461
ab € 2,53*
Zubehör
Intenso
3521462
ab € 2,54*
Zubehör
Intenso
3521480
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.