Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2486-13801820883269 Herst.-Nr.: 4050300012230 EAN/GTIN: 4050300012230 |
| | |
|
| | |
| Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampen
KL 26W/827 G24q-3 Osram DULUX D/E 26W/827 G24q-3 4pin 2700K
Marke: Osram Lampenleistung: 26W Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 4-pins G24q-3 Kolbedurchmesser: 12mm Gesamtlänge: 169.5mm Mittlere Lampenlebensdauer: 10000 Stunden Lichtstrom: 1710lm Farbtemperatur: 2700K
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24q, Sockel G24q, Leuchtmittel G24q-3, Sockel G24q-3, energiesparlampe g24q 3, energiesparlampe mit stecksockel, Kompaktleuchtstofflampen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 5,50* | € 8,07* | | | | Lager 2486 | | | | 5 | | € 4,96* | ab € 10,29* | € 17,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2486 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 87,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2486 | | Versand: Lager 2486 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,96* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2486 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|