Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL 26W/840 G24q-3 Osram DULUX D/E 26W/840 G24q-3 4pin 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KL 26W/840 G24q-3 Osram DULUX D/E 26W/840 G24q-3 4pin 4000K
KL 26W/840 G24q-3 Osram DULUX D/E 26W/840 G24q-3 4pin 4000K
KL 26W/840 G24q-3 Osram DULUX D/E 26W/840 G24q-3 4pin 4000K
Artikel-Nr.:
     2486-13801820883152
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300020303
EAN/GTIN:
     4050300020303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampen

KL 26W/840 G24q-3
Osram DULUX D/E 26W/840 G24q-3 4pin 4000K

Marke: Osram
Lampenleistung: 26W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 4-pins G24q-3
Kolbedurchmesser: 12mm
Gesamtlänge: 169.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 10000 Stunden
Lichtstrom: 1710lm
Farbtemperatur: 4000K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips Master PL-C 4 Pins
Referenz: Cool White /840
Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24d, Sockel G24d, Leuchtmittel G24q, Sockel G24q, Leuchtmittel G24q-2, Sockel G24q-2, Leuchtmittel G24q-3, Sockel G24q-3, sockel g24d osram, leuchtmittel g24d, energiesparlampe mit stecksockel dimmbar, Kompaktleuchtstofflampen, Philips: Master PL-C 4 Pins, Cool White: /840, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
1
€ 7,50*
ab € 5,32*
€ 7,84*
2 Tage
400
1
€ 4,90*
ab € 6,59*
€ 9,61*
Lager 2486
911
10
€ 4,96*
ab € 7,32*
€ 9,92*
Preise: Lager 2486
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2486
Versand: Lager 2486
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2486
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62336270
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.