Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe OSRAM Leuchtstofflampe G24Q-3 neutralwei? DULUX D/E26W/840


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe OSRAM Leuchtstofflampe G24Q-3 neutralwei? DULUX D/E26W/840
Kompaktleuchtstofflampe OSRAM Leuchtstofflampe G24Q-3 neutralwei? DULUX D/E26W/840
Kompaktleuchtstofflampe OSRAM Leuchtstofflampe G24Q-3 neutralwei? DULUX D/E26W/840
Kompaktleuchtstofflampe OSRAM Leuchtstofflampe G24Q-3 neutralwei? DULUX D/E26W/840
Kompaktleuchtstofflampe OSRAM Leuchtstofflampe G24Q-3 neutralwei? DULUX D/E26W/840
Kompaktleuchtstofflampe OSRAM Leuchtstofflampe G24Q-3 neutralwei? DULUX D/E26W/840
Kompaktleuchtstofflampe OSRAM Leuchtstofflampe G24Q-3 neutralwei? DULUX D/E26W/840
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300020303_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300020303
EAN/GTIN:
     4050300020303
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe OSRAM Leuchtstofflampe G24Q-3 neutralwei? DULUX D/E26W/840

Mit kompakten Abmessungen und einer hohen Lichtausbeute eignen sich "DULUX- Kompaktleuchtstofflampen" sehr gut zur Allgemeinbeleuchtung. Primär werden die energieeffizienten Lampen mit guten Farbwiedergabeeigenschaften in Einbau- oder Anbaudownlights im proffessionellen Bereich eingesetzt. (z.b. Büros, Geschäfte, Korridore in Firmengebäuden)

Technische Daten:

  • Sockel: G24q-3
  • Leistung [W]: 26
  • Durchmesser [mm]: 12
  • Länge [mm]: 165
  • Lichtstrom [lm]: 1800
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gewicht [g]: 49.000 g
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24d, Sockel G24d, Leuchtmittel G24q, Sockel G24q, Leuchtmittel G24q-2, Sockel G24q-2, Leuchtmittel G24q-3, Sockel G24q-3, sockel g24d osram, leuchtmittel g24d, energiesparlampe mit stecksockel dimmbar, DULUX D/E 26W/840 Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe, Dulux, Dulux D, E
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
300
1
€ 7,50*
ab € 5,34*
€ 7,86*
2 Tage
500
1
€ 4,90*
ab € 6,61*
€ 9,64*
3 Tage
841
10
€ 4,96*
ab € 7,35*
€ 10,05*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62336270
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.