Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL 36W/865 2G11 Osram DuLux L LumiLux 36W/865 2G11 4pin 6500K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KL 36W/865 2G11 Osram DuLux L LumiLux 36W/865 2G11 4pin 6500K
KL 36W/865 2G11 Osram DuLux L LumiLux 36W/865 2G11 4pin 6500K
KL 36W/865 2G11 Osram DuLux L LumiLux 36W/865 2G11 4pin 6500K
KL 36W/865 2G11 Osram DuLux L LumiLux 36W/865 2G11 4pin 6500K
Artikel-Nr.:
     2486-13801820831043
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300328263
EAN/GTIN:
     4050300328263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampen

KL 36W/865 2G11
Osram DuLux L LumiLux 36W/865 2G11 4pin 6500K

Marke: Osram
Lampenleistung: 36W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 4-pins 2G11
Kolbedurchmesser: 17.5mm
Gesamtlänge: 411mm
Lichtstrom: 2750lm
Farbtemperatur: 6500K

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 7,50*
ab € 10,53*
€ 15,42*
Lager 2486
210
5
€ 4,96*
ab € 13,43*
€ 20,01*
Preise: Lager 2486
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 100,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2486
Versand: Lager 2486
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2486
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.