Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL 13W/827 G24q-1 Philips Master PL-C 13W/827 2700K 4Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KL 13W/827 G24q-1 Philips Master PL-C 13W/827 2700K 4Pin
KL 13W/827 G24q-1 Philips Master PL-C 13W/827 2700K 4Pin
KL 13W/827 G24q-1 Philips Master PL-C 13W/827 2700K 4Pin
KL 13W/827 G24q-1 Philips Master PL-C 13W/827 2700K 4Pin
Artikel-Nr.:
     2486-13800820883272
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927907182701
EAN/GTIN:
     8711500623263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampen

KL 13W/827 G24q-1
Philips Master PL-C 13W/827 2700K 4Pin

Marke: Philips
Lampenleistung: 13W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 4-pins G24q-1
Kolbedurchmesser: 27.1mm
Gesamtlänge: 130.9mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 10000 Stunden
Lichtstrom: 900lm
Farbtemperatur: 2700K

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 3,89*
€ 6,21*
2 Tage
120
1
€ 7,50*
ab € 4,22*
€ 6,48*
Lager 2486
unbekannt
5
€ 4,96*
ab € 7,35*
€ 12,82*
Preise: Lager 2486
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2486
Versand: Lager 2486
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2486
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300012131
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.