Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-C 827 4P G24q-1 warm 13W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-C 827 4P G24q-1 warm 13W
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-C 827 4P G24q-1 warm 13W
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-C 827 4P G24q-1 warm 13W
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-C 827 4P G24q-1 warm 13W
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-C 827 4P G24q-1 warm 13W
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500623263_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     62326370
EAN/GTIN:
     8711500623263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-C 827 4P G24q-1 warm 13W

Die Philips Master PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Technische Daten:

  • Sockel: G24q-1
  • Leistung [W]: 13
  • Durchmesser [mm]: 27,1
  • Länge [mm]: 130,9
  • Lichtstrom [lm]: 900
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 13000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 827
  • Schutzart: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 4,89*
€ 6,31*
Lager 2338
120
1
€ 7,50*
ab € 5,24*
€ 6,46*
53 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,98*
€ 9,30*
3 Tage
unbekannt
5
€ 4,96*
ab € 8,88*
€ 12,71*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300012131
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.