Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-C Xtra 18W/830 G24q-2 Philips 3000K 4Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PL-C Xtra 18W/830 G24q-2 Philips 3000K 4Pin
PL-C Xtra 18W/830 G24q-2 Philips 3000K 4Pin
PL-C Xtra 18W/830 G24q-2 Philips 3000K 4Pin
PL-C Xtra 18W/830 G24q-2 Philips 3000K 4Pin
Artikel-Nr.:
     2486-13800820883146
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927906583014
EAN/GTIN:
     8711500950338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampen

PL-C Xtra 18W/830 G24q-2
Philips 3000K 4Pin

Marke: Philips
Betriebsspannung: 80V
Lampenleistung: 18W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 4-pins G24q-2
Kolbedurchmesser: 27.1mm
Gesamtlänge: 142.9mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 16000 Stunden
Lichtstrom: 1200lm
Farbtemperatur: 3000K

Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, Energiesparlampe GX24D, Energiesparlampe Sockel GX24D, Kompaktleuchtstofflampen GX24D, Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24D, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24q, Sockel G24q, Leuchtmittel G24q-2, Sockel G24q-2, Leuchtmittel GX24d, Sockel GX24d, energiesparlampe g24 q2 warmweiß, energiesparlampe mit stecksockel, sockel g24q-2 philips, Kompaktleuchtstofflampen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 10,15*
€ 15,54*
Lager 2486
nicht lagernd
10
€ 4,96*
ab € 12,12*
€ 16,05*
10
€ 5,95*
ab € 18,87*
€ 23,63*
Preise: Lager 2486
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 160,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2486
Versand: Lager 2486
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2486
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
89892070
ab € 9,31*
Ähnlich
Philips
Nr.: 533285
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.