Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL 9W/827 G23 Philips Master PL-S 9W/827 2700K 2Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KL 9W/827 G23 Philips Master PL-S 9W/827 2700K 2Pin
KL 9W/827 G23 Philips Master PL-S 9W/827 2700K 2Pin
KL 9W/827 G23 Philips Master PL-S 9W/827 2700K 2Pin
KL 9W/827 G23 Philips Master PL-S 9W/827 2700K 2Pin
Artikel-Nr.:
     2486-13800820831075
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927936082711
EAN/GTIN:
     8711500260796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampen

KL 9W/827 G23
Philips Master PL-S 9W/827 2700K 2Pin

Marke: Philips
Lampenleistung: 9W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 2-pins G23
Mittlere Lampenlebensdauer: 10000 Stunden
Lichtstrom: 600lm
Farbtemperatur: 2700K

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
1
€ 7,50*
ab € 5,49*
€ 8,05*
Lager 2486
unbekannt
5
€ 4,96*
ab € 10,24*
€ 16,95*
Preise: Lager 2486
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 84,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2486
Versand: Lager 2486
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2486
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.