Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 26079670 energy-saving lamp 9 W Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 26079670 energy-saving lamp 9 W Warmweiß
Philips 26079670 energy-saving lamp 9 W Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23389021
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26079670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
MASTER PL-S 2P
MASTER PL-S ist ideal für den Einsatz in der dekorativen Beleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
167 mm
Leistungen
Lampenleistung
9 W
Glühbirnengröße
2P
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
6500 h
Lichtleistung
583 lm
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Lichtstromstabilitätsfaktor
89 %
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Beleuchtungseffizienz
67 lm/W
Farbcode
827
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
60 V
Eingangsstrom
0.170 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.